Bohrstange 107,5G m.IK. A25Q SDQCL 11

Artikelnummer: Z00292972
EAN: 4332163811930
Herstellernummer: 713-11-250-792
Bohrstange 107,5G m.IK. A25Q SDQCL 11
Inkl. Steuern: 126,81 € VE 1 Stück Netto 106,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Bohrstange 107,5° A..-SDQCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 17 mm, Abmessungen L: 180 mm, Abmessungen Ø D min.: 34 mm, Bezeichnung: A25Q SDQCL 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 25 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 11T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 34
Abmessungen f mm 17
Abmessungen L mm 180
Bezeichnung A25Q SDQCL 11
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 11T3...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen