Premio tools Bohrstange 107,5G m.IK. A25Q SDQCR 11

Artikelnummer:  
Z00292971 
EAN:  
4332163811923 
Herstellernummer:  
713-11-250-791 
Marke:  
Premio tools 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

126,03 €

Netto 105,91 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D D min mm 34
Abmessungen L mm 180
Abmessungen f mm 17
Bezeichnung A25Q SDQCR 11
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 25
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 11T3...
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ISO-Bohrstange 107,5° A..-SDQCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 17 mm, Abmessungen L: 180 mm, Abmessungen Ø D min.: 34 mm, Bezeichnung: A25Q SDQCR 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 25 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 11T3...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben