Bohrstange 52 Grad m.IK. A16M SVJCL 11

Artikelnummer: Z00292993
EAN: 4332163812395
Herstellernummer: 714-11-160-792
Bohrstange 52 Grad m.IK. A16M SVJCL 11
Inkl. Steuern: 121,84 € VE 1 Stück Netto 102,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ISO-Bohrstange 52° A..-SVJCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Attribute: Abmessungen f: 2 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen l2: 30 mm, Abmessungen Ø D min.: 22 mm, Bezeichnung: A16M SVJCL 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 16 mm, Wendeschneidplatte: VBMT/VCMT/VCGT 110...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 2
Abmessungen D D min mm 22
Abmessungen L mm 150
Bezeichnung A16M SVJCL 11
Abmessungen L2 mm 30
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 16
Wendeschneidplatte VBMT/VCMT/VCGT 110...
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen