Bohrstange 90 Grad m.IK. A16M STFCR 11

Artikelnummer: Z00292985
EAN: 4332163812326
Herstellernummer: 715-11-160-791
Bohrstange 90 Grad m.IK. A16M STFCR 11
Inkl. Steuern: 80,71 € VE 1 Stück Netto 67,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ISO-Bohrstange 90° A..-STFCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 11 mm, Abmessungen h: 14 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen Ø D min.: 22 mm, Bezeichnung: A16M STFCR 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 16 mm, Wendeschneidplatte: TCGT/TCMT 1102...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 150
Abmessungen H mm 14
Wendeschneidplatte TCGT/TCMT 1102...
Abmessungen D D min mm 22
Abmessungen f mm 11
Bezeichnung A16M STFCR 11
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen