Bohrstange 93 Grad m.IK. A12K SDUCR 07

Artikelnummer: Z00292947
EAN: 4332163812203
Herstellernummer: 712-07-120-791
Bohrstange 93 Grad m.IK. A12K SDUCR 07
Inkl. Steuern: 88,39 € VE 1 Stück Netto 74,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Bohrstange 93° A..-SDUCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz á 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 9 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen Ø D min.: 18 mm, Bezeichnung: A12K SDUCR 07 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 12 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 0702...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 18
Abmessungen f mm 9
Abmessungen l1 mm 125
Bezeichnung A12K SDUCR 07
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 0702...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen