Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q SDUCL 11

Artikelnummer: Z00292952
EAN: 4332163812258
Herstellernummer: 712-11-200-792
Bohrstange 93 Grad m.IK. A20Q SDUCL 11
Inkl. Steuern: 101,46 € VE 1 Stück Netto 85,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ISO-Bohrstange 93° A..-SDUCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz á 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 13 mm, Abmessungen L: 180 mm, Abmessungen Ø D min.: 26 mm, Bezeichnung: A20Q SDUCL 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 20 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 11T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 26
Abmessungen f mm 13
Abmessungen l1 mm 180
Bezeichnung A20Q SDUCL 11
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 11T3...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen