Bohrstange 93 Grad m.IK. A25R PDUNR 11

Artikelnummer: Z00293007
EAN: 4053569020183
Herstellernummer: 703-11-250-791
Bohrstange 93 Grad m.IK. A25R PDUNR 11
Inkl. Steuern: 135,79 € VE 1 Stück Netto 114,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Bohrstange 93° A..-PDUNR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Attribute: Abmessungen f: 17 mm, Abmessungen L: 200 mm, Abmessungen Ø D min.: 32 mm, Bezeichnung: A25R PDUNR 11 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 25 mm, Wendeschneidplatte: DNMG 1...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 32
Abmessungen f mm 17
Abmessungen L mm 200
Bezeichnung A25R PDUNR 11
Wendeschneidplatte DNMG 11...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen