Bohrstange 93 Grad m.IK. A32S PDUNR 15

Artikelnummer: Z00293012
EAN: 4332163812302
Herstellernummer: 703-15-320-791
Bohrstange 93 Grad m.IK. A32S PDUNR 15
Inkl. Steuern: 180,07 € VE 1 Stück Netto 151,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ISO-Bohrstange 93° A..-PDUNR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 22 mm, Abmessungen L: 250 mm, Abmessungen L1: 60 mm, Abmessungen Ø D min.: 40 mm, Bezeichnung: A32S PDUNR 15 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 32 mm, Wendeschneidplatte: DNMG 1506...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen f mm 22
Abmessungen l1 mm 60
Abmessungen D D min mm 40
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 32
Bezeichnung A32S PDUNR 15
Wendeschneidplatte DNMG 1506...
Abmessungen L mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen