Bohrstange 95 Grad m.IK. A10H SCLCR 06

Artikelnummer: Z00292908
EAN: 4332163811985
Herstellernummer: 711-06-100-791
Bohrstange 95 Grad m.IK. A10H SCLCR 06
Inkl. Steuern: 73,98 € VE 1 Stück Netto 62,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Bohrstange 95° A..-SCLCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 7 mm, Abmessungen L: 100 mm, Abmessungen Ø D min.: 14 mm, Bezeichnung: A10H SCLCR 06 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 10 mm, Wendeschneidplatte: CCMT/CCGT 0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 14
Abmessungen f mm 7
Abmessungen l1 mm 100
Bezeichnung A10H SCLCR 06
Wendeschneidplatte CCMT/CCGT 0602...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen