Bohrstange 95 Grad m.IK. A25S PWLNL 08

Artikelnummer: Z00293017
EAN: 4332163812159
Herstellernummer: 702-08-250-792
Bohrstange 95 Grad m.IK. A25S PWLNL 08
Inkl. Steuern: 151,21 € VE 1 Stück Netto 127,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ISO-Bohrstange 95° A..-PWLNR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 17 mm, Abmessungen L: 250 mm, Abmessungen L1: 45 mm, Abmessungen Ø D min.: 32 mm, Bezeichnung: A25S PWLNL 08 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 25 mm, Wendeschneidplatte: WNMG 0804...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen l1 mm 45
Wendeschneidplatte WNMG 0804...
Abmessungen f mm 17
Bezeichnung A25S PWLNL 08
Abmessungen L mm 250
Abmessungen D D min mm 32
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen