Bohrstange 95 Grad m.IK. A32S PCLNR 12

Artikelnummer: Z00293003
EAN: 4332163812128
Herstellernummer: 701-12-320-791
Bohrstange 95 Grad m.IK. A32S PCLNR 12
Inkl. Steuern: 181,19 € VE 1 Stück Netto 152,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO-Bohrstange 95° A..-PCLNR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Attribute: Abmessungen f: 22 mm, Abmessungen L: 250 mm, Abmessungen Ø D min.: 40 mm, Bezeichnung: A32S PCLNR 12 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 32 mm, Wendeschneidplatte: CNMG 1204...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 40
Abmessungen f mm 22
Abmessungen L mm 250
Bezeichnung A32S PCLNR 12
Wendeschneidplatte CNMG 1204...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen