Bohrstangen-Set 107,5G A-SDQCL 07 m. IK.

Artikelnummer: Z00292974
EAN: 4332163811954
Herstellernummer: 713-07-003-792
Bohrstangen-Set 107,5G A-SDQCL 07 m. IK.
Inkl. Steuern: 209,45 € VE 1 Stück Netto 176,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bohrstangen-Set 107,5° A..SDQCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Bezeichnung: A0810H SDQCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 12,5 mm Abmessung l1: 100 mm Abmessung L2: 22 mm Abmessung f: 7 mm Bezeichnung: A1012K SDQCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 15,5 mm Abmessung l1: 125 mm Abmessung L2: 28 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: A1216M SDQCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 19,5 mm Abmessung l1: 150 mm Abmessung L2: 36 mm Abmessung f: 11 mm Attribute: Ausführung: Links , Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 0702...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 10 12 16
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 0702...
Ausführung Links
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen