Premio tools Bohrstangen-Set 107,5G A-SDQCR 07 m. IK.

Artikelnummer:  
Z00292973
EAN:  
4332163811947
Herstellernummer:  
713-07-003-791
Marke:  
Premio tools

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

209,45 €

Netto 176,01 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Rechts
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 10 12 16
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 0702...
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bohrstangen-Set 107,5° A..SDQCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Bezeichnung: A0810H SDQCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 12,5 mm Abmessung l1: 100 mm Abmessung L2: 22 mm Abmessung f: 7 mm Bezeichnung: A1012K SDQCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 15,5 mm Abmessung l1: 125 mm Abmessung L2: 28 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: A1216M SDQCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 19,5 mm Abmessung l1: 150 mm Abmessung L2: 36 mm Abmessung f: 11 mm Attribute: Ausführung: Rechts , Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT 0702...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben