Bohrstangen-Set 52 Grad A-SVJCR 11 m. IK.

Artikelnummer: Z00292998
EAN: 4332163812449
Herstellernummer: 714-11-002-791
Bohrstangen-Set 52 Grad A-SVJCR 11 m. IK.
Inkl. Steuern: 226,25 € VE 1 Stück Netto 190,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bohrstangen-Set 52° A..-SVJCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 2 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Bezeichnung: A16M SVJCR 11 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 22 mm Abmessung l1: 150 mm Abmessung L2: 30 mm Abmessung f: 2 mm Bezeichnung: A20M SVJCR 11 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 20 mm Abmessung Ø D min.: 25 mm Abmessung l1: 150 mm Abmessung L2: 38 mm Abmessung f: 2 mm Attribute: Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 16 20 mm, Wendeschneidplatte: VCMT/VCGT 1103... VBMT 1102...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 16 20
Ausführung Rechts
Wendeschneidplatte VCMT/VCGT 1103... VBMT 1102...
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen