Bohrstangen-Set 95 Grad A-SCLCL 06 m. IK.

Artikelnummer: Z00292919
EAN: 4332163812098
Herstellernummer: 711-06-004-792
Bohrstangen-Set 95 Grad A-SCLCL 06 m. IK.
Inkl. Steuern: 189,63 € VE 1 Stück Netto 159,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrstangen-Set 95° A..-SCLCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatte 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 4 Stück, ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Bezeichnung: A0608H SCLCL 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 8 mm Abmessung Ø D min.: 8 mm Abmessung l1: 100 mm Abmessung l2: 25 mm Abmessung f: 4 mm Bezeichnung: A0810J SCLCL 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 12 mm Abmessung l1: 110 mm Abmessung l2: 32 mm Abmessung f: 6 mm Bezeichnung: A1012K SCLCL 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 14 mm Abmessung l1: 125 mm Abmessung l2: 38 mm Abmessung f: 7 mm Bezeichnung: A1216M SCLCL 06 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 18 mm Abmessung l1: 150 mm Abmessung l2: 50 mm Abmessung f: 9 mm Attribute: Wendeschneidplatte: CCMT/CCGT 0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wendeschneidplatte CCMT/CCGT 0602...

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen