VHM Bohrstange 93 G m.IK.E12M SDUCL 07

Artikelnummer: Z00292960
EAN: 4053569020138
Herstellernummer: 712-97-120-792
VHM Bohrstange 93 G m.IK.E12M SDUCL 07
Inkl. Steuern: 208,93 € VE 1 Stück Netto 175,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM-ISO-Bohrstange 93° E..-SDUCR/L mit Innenkühlung Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Attribute: Abmessungen f: 11 mm, Abmessungen L: 150 mm, Abmessungen Ø D min.: 20 mm, Ausführung: Links , Bezeichnung: E12M SDUCL 07 , Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm, Wendeschneidplatte: DCMT/DCGT...0702...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung E12M SDUCL 07
Abmessungen f mm 11
Ausführung Links
Abmessungen D D min mm 20
Wendeschneidplatte DCMT/DCGT...0702...
Abmessungen l1 mm 150
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen