VHM Bohrstange 95 G m.IK.E10K SCLCL 06

Artikelnummer: Z00292923
EAN: 4053569020039
Herstellernummer: 711-96-100-792
VHM Bohrstange 95 G m.IK.E10K SCLCL 06
Inkl. Steuern: 182,69 € VE 1 Stück Netto 153,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM-ISO-Bohrstange 95° E..-SCLCR/L mit Innenkühlung Ausführung: VHM-Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Attribute: Abmessungen f: 6,0 mm, Abmessungen l1: 125 mm, Abmessungen Ø D min.: 13 mm, Bezeichnung: E10K SCLCL 06 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 10 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT 0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 10
Abmessungen l1 mm 125
Wendeschneidplatte CCGT/CCMT 0602...
Bezeichnung E10K SCLCL 06
Abmessungen D D min mm 13
Abmessungen f mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen