VHM Bohrstange 95 G m.IK.E10K SCLCR 06

Artikelnummer: Z00292922
EAN: 4053569020022
Herstellernummer: 711-96-100-791
VHM Bohrstange 95 G m.IK.E10K SCLCR 06
Inkl. Steuern: 183,83 € VE 1 Stück Netto 154,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-ISO-Bohrstange 95° E..-SCLCR/L mit Innenkühlung Ausführung: VHM-Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Attribute: Abmessungen f: 6,0 mm, Abmessungen l1: 125 mm, Abmessungen Ø D min.: 13 mm, Bezeichnung: E10K SCLCR 06 , Schaft-rund(Vollmaterial) dg7: 10 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT 0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D min mm 13
Abmessungen f mm 6,0
Abmessungen l1 mm 125
Bezeichnung E10K SCLCR 06
Wendeschneidplatte CCGT/CCMT 0602...
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen