Bohrstange A..MVUNR 25-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440443
EAN: 4250284745821
Bohrstange A..MVUNR 25-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 154,01 € VE 1 Stück Netto 129,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Anwendung: Innen-Längsdrehen und Innen-Kopieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700525
Ersatzteile Schraube: 1909700415
Ersatzteile Spannfinger: 1909700315
Ersatzteile Spannschraube: 1909700450
Ersatzteile U-Platte: 1909700120
F mm 17
h mm 24,0
Ersatzteile Bolzen: 1909700240
Ø-D-min. (mm) 32
Ø-dg6 (mm) 25
WSP VN..1604..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 25 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen