Bohrstange A..MVUNR 32-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°

Artikelnummer: Z00440444
EAN: 4250284745838
Bohrstange A..MVUNR 32-16, für Wendeschneidplatten VN..1604.., 93°
Inkl. Steuern: 184,15 € VE 1 Stück Netto 154,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Anwendung: Innen-Längsdrehen und Innen-Kopieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700525
Ersatzteile Schraube: 1909700415
Ersatzteile Spannfinger: 1909700320
Ersatzteile Spannschraube: 1909700450
Ersatzteile U-Platte: 1909700120
F mm 22
h mm 31,0
Ersatzteile Bolzen: 1909700240
Ø-D-min. (mm) 40
Ø-dg6 (mm) 32
WSP VN..1604..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 32 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen