Bohrstange A..PCLNL 25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°

Artikelnummer: Z00440425
EAN: 4250284745647
Bohrstange A..PCLNL 25-12, für Wendeschneidplatten CN..1204.., 95°
Inkl. Steuern: 147,02 € VE 1 Stück Netto 123,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø-dg6 32 Millimeter
Ersatzteile Schraube: 1909700200
l1 mm 250
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
WSP CN..1204..
Schaft-Ø 32 - 12 Millimeter
h mm 31,0
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
F mm 22
Ø-D-min. 40 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700070
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen