Quality Brand Bohrstange A..PDUNR 25-11, für Wendeschneidplatten DN..1104.., 95°

Artikelnummer: Z00440427
EAN: 4250284745661
Quality Brand Bohrstange A..PDUNR 25-11, für Wendeschneidplatten DN..1104.., 95°
Inkl. Steuern: 152,38 € VE 1 Stück Netto 128,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 200
F mm 17
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ersatzteile Schraube: 1909700195
WSP DN..1104..
h mm 23,0
Ersatzteile Rohrstift: 1909700250
Ersatzteile Kniehebel: 1909700185
Ersatzteile U-Platte: 1909700080
Schaft-Ø 25 - 11 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Ø-dg6 25 Millimeter
Ø-D-min. 32 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen