Bohrstange A..PDUNR 32-11, für Wendeschneidplatten DN..1104.., 95°

Artikelnummer: Z00440428
EAN: 4250284745678
Bohrstange A..PDUNR 32-11, für Wendeschneidplatten DN..1104.., 95°
Inkl. Steuern: 179,88 € VE 1 Stück Netto 151,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700185
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ersatzteile Rohrstift: 1909700250
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Ersatzteile Schraube: 1909700195
Ersatzteile U-Platte: 1909700080
F mm 22
h mm 30,0
Ø-D-min. (mm) 40
Ø-dg6 (mm) 32
WSP DN..1104..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 32 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen