Bohrstange A..PSKNR 25-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 75°

Artikelnummer: Z00440433
EAN: 4250284745722
Bohrstange A..PSKNR 25-12, für Wendeschneidplatten SN..1204.., 75°
Inkl. Steuern: 123,71 € VE 1 Stück Netto 103,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Anwendung: Innen-Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Schraube: 1909700215
Ersatzteile U-Platte: 1909700050
F mm 17
h mm 24,0
Ø-D-min. (mm) 32
Ø-dg6 (mm) 25
WSP SN..1204..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 25 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen