Bohrstange A..PTFNL 25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 90°

Artikelnummer: Z00440441
EAN: 4250284745807
Bohrstange A..PTFNL 25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 90°
Inkl. Steuern: 123,71 € VE 1 Stück Netto 103,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstangen

Anwendung: Innen-Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
Ersatzteile Schraube: 1909700195
Ersatzteile U-Platte: 1909700035
F mm 17
h mm 24
Ø-D-min. (mm) 32
Ø-dg6 (mm) 25
WSP TN..1604..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 25 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen