Quality Brand Bohrstange A..PTFNR 25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 90°

Artikelnummer: Z00440439
EAN: 4250284745784
Quality Brand Bohrstange A..PTFNR 25-16, für Wendeschneidplatten TN..1604.., 90°
Inkl. Steuern: 123,71 € VE 1 Stück Netto 103,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Anwendung: Innen-Längsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700520
h mm 24
Ø-D-min. 32 Millimeter
Ersatzteile Kniehebel: 1909700170
Ersatzteile U-Platte: 1909700035
l1 mm 200
Ersatzteile Rohrstift: 1909700255
Ersatzteile Schraube: 1909700195
WSP TN..1604..
Ersatzteile Montagedorn: 1909700270
Ø-dg6 25 Millimeter
F mm 17
Schaft-Ø 25 - 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen