Bohrstange A..PWLNL 25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°

Artikelnummer: Z00440452
EAN: 4250284745913
Bohrstange A..PWLNL 25-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°
Inkl. Steuern: 129,08 € VE 1 Stück Netto 108,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstangen

Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schraube: 1909700215
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ø-D-min. 32 Millimeter
Schaft-Ø 25 - 08 Millimeter
WSP WN..0804..
Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
h mm 24,0
Ersatzteile U-Platte: 1909700025
l1 mm 200
F mm 17
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ø-dg6 25 Millimeter
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen