Bohrstange A..PWLNL 32-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°

Artikelnummer: Z00440453
EAN: 4250284745920
Bohrstange A..PWLNL 32-08, für Wendeschneidplatten WN..0804.., 95°
Inkl. Steuern: 156,97 € VE 1 Stück Netto 131,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstangen

Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Kniehebel: 1909700175
Ersatzteile Montagedorn: 1909700275
Ersatzteile Rohrstift: 1909700260
Ersatzteile Schlüssel: 1909700510
Ersatzteile Schraube: 1909700200
Ersatzteile U-Platte: 1909700025
F mm 22
h mm 31,0
Ø-D-min. (mm) 40
Ø-dg6 (mm) 32
WSP WN..0804..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 32 - 08
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen