Bohrstange A-SCLCL1012-06, 3xD, verjüngt, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446702
EAN: 4250284748402
Bohrstange A-SCLCL1012-06, 3xD, verjüngt, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 53,65 € VE 1 Stück Netto 45,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 7
Ø-D-min. (mm) 14
Ø-dg6 (mm) 12
D B mm 10
WSP CC..0602..
l1 mm 125
l2 mm 38
Schaft-Ø (mm) 1012 - 06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen