Bohrstange A-SCLCL40-12, 3xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446436
EAN: 4250284748693
Bohrstange A-SCLCL40-12, 3xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 161,32 € VE 1 Stück Netto 135,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 300
Ersatzteile Schraube: 1909700405
Ø-dg6 40 Millimeter
F mm 27
Ersatzteile Spannschraube: 1909700460
Schaft-Ø 40 - 12 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700135
Ersatzteile Schlüssel: 1909700605
Ø-D-min. 49 Millimeter
h mm 38,50
WSP CC..1204..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen