Bohrstange A-SCLCR08-06, 3xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446421
EAN: 4250284748549
Bohrstange A-SCLCR08-06, 3xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 65,18 € VE 1 Stück Netto 54,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP CC..0602..
Schaft-Ø 08 - 06 Millimeter
Ø-dg6 8 Millimeter
h mm 7,60
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 6
l1 mm 100
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ø-D-min. 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen