Bohrstange A-SCLCR10-06, 3xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446422
EAN: 4250284748556
Bohrstange A-SCLCR10-06, 3xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 65,18 € VE 1 Stück Netto 54,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 7
h mm 9,50
Ø-D-min. (mm) 14
Ø-dg6 (mm) 10
WSP CC..0602..
l1 mm 125
Schaft-Ø (mm) 10 - 06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen