Bohrstange A-SCLCR32-12, 3xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446427
EAN: 4250284748600
Bohrstange A-SCLCR32-12, 3xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 133,35 € VE 1 Stück Netto 112,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schraube: 1909700405
h mm 31,00
Ø-D-min. 40 Millimeter
Ersatzteile U-Platte: 1909700135
l1 mm 250
WSP CC..1204..
Ersatzteile Schlüssel: 1909700605
Ø-dg6 32 Millimeter
F mm 22
Ersatzteile Spannschraube: 1909700460
Schaft-Ø 32 - 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen