Bohrstange A-SDQCR10-07, 3xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446682
EAN: 4250284749720
Bohrstange A-SDQCR10-07, 3xD, standard, mit IK, 107,5°
Inkl. Steuern: 63,52 € VE 1 Stück Netto 53,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 10 - 07 Millimeter
F mm 7
WSP DC..0702..
l1 mm 100
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Ø-D-min. 14,0 Millimeter
Ø-dg6 10 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen