Quality Brand Bohrstange A-SDQCR1016-07, 3xD, verjüngt, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446748
EAN: 4250284749669
Quality Brand Bohrstange A-SDQCR1016-07, 3xD, verjüngt, mit IK, 107,5°
Inkl. Steuern: 57,75 € VE 1 Stück Netto 48,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø-D-min. 19,5 Millimeter
A mm 3
l2 mm 36
Ø-dg6 16 Millimeter
WSP DC..0702..
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
F mm 11
l1 mm 150
Schaft-Ø 1216 - 07 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen