Quality Brand Bohrstange A-SDQCR12-07, 3xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446683
EAN: 4250284749737
Quality Brand Bohrstange A-SDQCR12-07, 3xD, standard, mit IK, 107,5°
Brutto Set-Preis 65,18 € Netto 54,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h mm 11,50
Ø-dg6 12 Millimeter
Schaft-Ø 12 - 07 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
l1 mm 125
F mm 9
Ø-D-min. 18,0 Millimeter
WSP DC..0702..
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]