Quality Brand Bohrstange A-SDQCR25-11, 3xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446686
EAN: 4250284749768
Quality Brand Bohrstange A-SDQCR25-11, 3xD, standard, mit IK, 107,5°
Inkl. Steuern: 88,19 € VE 1 Stück Netto 74,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø-dg6 25 Millimeter
Ø-D-min. 34,5 Millimeter
F mm 17
WSP DC..11T3..
h mm 24,00
Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
Schaft-Ø 25 - 11 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
l1 mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen