Bohrstange A-SDUCR1616-07, 3xD, verjüngt, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446740
EAN: 4250284749102
Bohrstange A-SDUCR1616-07, 3xD, verjüngt, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 57,75 € VE 1 Stück Netto 48,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längsdrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 11
A mm 5
Ø-D-min. (mm) 19,5
Ø-dg6 (mm) 16
WSP DC..0702..
l1 mm 150
l2 mm 36
Schaft-Ø (mm) 1216 - 07
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen