Bohrstange A-SDXCL25-11, 3xD, standard, mit IK,93°

Artikelnummer: Z00442338
EAN: 4250284750153
Bohrstange A-SDXCL25-11, 3xD, standard, mit IK,93°
Inkl. Steuern: 110,36 € VE 1 Stück Netto 92,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Rückwärtsdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Spannschraube: 1909700435
F mm 19,0
h mm 24,00
A mm 6,5
Ø-D-min. (mm) 32
Ø-dg6 (mm) 25
WSP DC..11T3..
l1 mm 200
l2 mm 50
Schaft-Ø (mm) 25 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen