Bohrstange A-SWUCR0508-02, 3xD, verjüngt, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446754
EAN: 4250284750948
Bohrstange A-SWUCR0508-02, 3xD, verjüngt, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 61,05 € VE 1 Stück Netto 51,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700555
Ersatzteile Spannschraube: 1909700480
F mm 2,9
h mm 7
Ø-D-min. (mm) 5,8
Ø-dg6 (mm) 8
D B mm 5
WSP WC..0201..
l1 mm 100
l2 mm 18
Schaft-Ø (mm) 0508 - 02
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen