Bohrstange AH-SCLCL10-06, 5xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446448
EAN: 4250284748815
Bohrstange AH-SCLCL10-06, 5xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 90,63 € VE 1 Stück Netto 76,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP CC..0602..
Ø-dg6 10 Millimeter
F mm 6,0
h mm 9,50
Schaft-Ø 10 - 06 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
l1 mm 125
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ø-D-min. 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen