Bohrstange AH-SCLCL25-12, 5xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446452
EAN: 4250284748853
Bohrstange AH-SCLCL25-12, 5xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 213,50 € VE 1 Stück Netto 179,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700570
Ersatzteile Spannschraube: 1909700505
F mm 15,5
h mm 24,00
Ø-D-min. (mm) 28
Ø-dg6 (mm) 25
WSP CC..1204..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 25 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen