Bohrstange AH-SDQCR12-07, 5xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446375
EAN: 4250284749881
Bohrstange AH-SDQCR12-07, 5xD, standard, mit IK, 107,5°
Inkl. Steuern: 104,60 € VE 1 Stück Netto 87,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 9,5
h mm 11,50
Ø-D-min. (mm) 16,0
Ø-dg6 (mm) 12
WSP DC..0702..
l1 mm 150
Schaft-Ø (mm) 12 - 07
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen