Bohrstange AH-SDUCL25-07, 5xD, standard, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446372
EAN: 4250284749492
Bohrstange AH-SDUCL25-07, 5xD, standard, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 213,50 € VE 1 Stück Netto 179,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
F mm 18,6
h mm 24,00
Ø-D-min. (mm) 32,0
Ø-dg6 (mm) 25
WSP DC..11T3..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 25 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen