Quality Brand Bohrstange AH-SDUCR08-07, 5xD, standard, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446361
EAN: 4250284749386
Quality Brand Bohrstange AH-SDUCR08-07, 5xD, standard, mit IK, 93°
Brutto Set-Preis 88,30 € Netto 74,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 08 - 07 Millimeter
Ø-D-min. 13,5 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
l1 mm 125
WSP DC..0702..
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ø-dg6 8 Millimeter
F mm 7,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]