Bohrstange AH-SDUCR0810-07, 5xD, verjüngt, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446772
EAN: 4250284749164
Bohrstange AH-SDUCR0810-07, 5xD, verjüngt, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 86,62 € VE 1 Stück Netto 72,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 7
A mm 5
Ø-D-min. (mm) 12,5
Ø-dg6 (mm) 10
WSP DC..0702..
l1 mm 100
l2 mm 22
Schaft-Ø (mm) 0810 - 07
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen