Quality Brand Bohrstange AH-SDUCR1012-07, 5xD, verjüngt, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446773
EAN: 4250284749171
Quality Brand Bohrstange AH-SDUCR1012-07, 5xD, verjüngt, mit IK, 93°
Brutto Set-Preis 96,84 € Netto 81,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP DC..0702..
Ø-D-min. 15,5 Millimeter
l2 mm 28
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
A mm 5
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
l1 mm 125
Schaft-Ø 1012 - 07 Millimeter
Ø-dg6 12 Millimeter
F mm 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]