Bohrstange AH-SWUCR0508-02, 5xD, verjüngt, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446760
EAN: 4250284751006
Bohrstange AH-SWUCR0508-02, 5xD, verjüngt, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 88,19 € VE 1 Stück Netto 74,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannschraube: 1909700480
l2 mm 18
Ersatzteile Schlüssel: 1909700555
WSP WC..0201..
h mm 7
F mm 2,9
Ø-D-min. 5,8 Millimeter
Schaft-Ø 0508 - 02 Millimeter
Ø-dg6 8 Millimeter
D B mm 5
l1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen