Quality Brand Bohrstange E-SCLCR12-06, 8xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446721
EAN: 4250284748914
Quality Brand Bohrstange E-SCLCR12-06, 8xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 144,23 € VE 1 Stück Netto 121,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Ø-dg6 12 Millimeter
h mm 11,50
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ø min. 14 Millimeter
Schaft-Ø 12 - 06 Millimeter
l1 mm 150
WSP CC..0602..
F mm 7,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen