Bohrstange E-SCLCR16-09, 8xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446722
EAN: 4250284748921
Bohrstange E-SCLCR16-09, 8xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 248,33 € VE 1 Stück Netto 208,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
F mm 10,0
h mm 15,25
Ø min. (mm) 18
Ø-dg6 (mm) 16
WSP CC..09T3..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 16 - 09
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen